曜日別特売

<LFB-MF> メンテナンスフリー リニアベアリング

<LFB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング - オザック精工<LFB-MF> メンテナンスフリー  リニアベアリング - オザック精工
RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合グリーンマーク認定内容量1個
全6種類を絞り込む
寸法d(mm)
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(kg)
S
寸法L(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06103889LFB16MF0.142M44816(0-0.009)6
オープン
12,980
14,278(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103898LFB20MF0.181M55320(0-0.01)8
オープン
13,980
15,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103907LFB25MF0.33M57025(0-0.01)8
オープン
16,980
18,678(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103916LFB30MF0.437M67530(0-0.01)10
オープン
18,980
20,878(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103925LFB35MF0.62M68435(0-0.012)10
オープン
24,980
27,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
06103941LFB40MF1.25M89440(0-0.012)13
オープン
33,980
37,378(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする