スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所スプリームホース(屋外消火栓用ホース)0.9MPa - 報商製作所

スプリームホース(屋外消火栓用ホース)は、社内検査および、日本消防検定協会の厳しい品質評価検査に合格した消防用ホースです。保護タイヤが樹脂製の為、軽くて持ち運びが簡易的です。耐圧性・耐熱性に優れた材質によりひび割れづらく丈夫です。NSマーク、装着部認定も取得した最高品質のホースとなります。強靱なジャケットで製造してますので、使用圧力より耐圧検査値・耐摩耗性能も基準値を大幅クリアしています。

用途屋外消火栓・連結送水管用に。その他日本消防検定協会[型式承認品]長さ(m)20使用圧力(MPa)0.9内容量1本
注意
※日本消防検定協会による認定評価検査日程により欠品状況あり。受注生産のためご注文の際に納期はお問い合わせください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
金具
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0611297131400350アルミ製町野式
オープン
26,980
29,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611298031400850アルミ製消防ネジ式
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611298931400565アルミ製町野式
オープン
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
0611299831401065アルミ製消防ネジ式
オープン
29,980
32,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消防ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする