Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計

Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム Google Pixel 9/9 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ストラップホール付 極み設計 エレコム

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面のポリカーボネート素材には、指紋が付きにくく高い透明度を両立した特殊加工「シルキークリア」を施しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケースと端末の貼り付きを防止するため、ケース内側にマイクロドット加工を施しています。
平坦面に端末を置いた際、背面カメラへの傷付きを防ぐカメラレンズ保護設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
※お使いの充電器や環境によっては正常に充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
セット内容ケース本体×1 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート シルキークリア タイプケース型 対応機種Google Pixel 9/Google Pixel 9 Pro 特性衝撃吸収/カメラレンズ保護設計/ストラップホール付/ワイヤレス充電可 再生材使用使用 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06134016 PM-P242HVCKMCR
オープン
1,498
1,648 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする