曜日別特売

街路灯リニューアル用LED電球

街路灯リニューアル用LED電球 - 東芝ライテック
全長(mm)240質量(g)600口金E39外径(Φmm)90定格消費電力(W)58全光束(Lm)10000定格寿命(時間)40000(光束維持率70%)平均演色評価数Ra83色温度【相関】5000定格入力電流(A)0.425光束(Lm)【器具】10000光色昼白色グリーン購入法適合電球の種類LED内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06141488LDTS58N-G-E39/2
79,600
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする