速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら

速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら 呉竹 速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら 呉竹 速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら 呉竹 速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら 呉竹 速乾くれ竹筆ぺん二本立かぶら 呉竹

書いた文字が乾きやすく、手や紙が汚れにくい速乾タイプ。硬筆/軟筆ツインタイプ。柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役。

仕様【筆記可能距離(m)】(軟筆):200~300、(硬筆):650~750 材質本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PUR、POM 質量(g)11 種類水性染料インキ 寸法192×12×0(最大径) 線の太さ細字/太字 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06142170 QDDF150ー55B
300
299
329 (税込)
5日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする