アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ)

アナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) - クローネアナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) - クローネアナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) - クローネアナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) - クローネアナログ無線変換器 KAW20 スターターキット (電圧入力タイプ) - クローネ

アナログ無線変換器KAW20の無線グループは親機となる受信器と、最大32台まで子機(アナログ無線変換器本体)で構成されます。
無線グループは親機1台で1グループを形成し、グループ内の子機には、親機と同じグループIDと個別の端末IDを設定することで、データ通信を可能にします。
また、親機と子機の距離が遠い場合やノイズ等の影響により受信感度が低い場合は、中継器を設置することも可能です。詳しくはお問合せください。

用途
こんなお悩みありませんか?
・測定業務の見える化をしたいが、何から始めればいいかわからない…
・計器が離れた場所にあり測定データがすぐにわからない…
・計器に近づくのが難しい…
・計器が高い場所にあり、脚立を使うのが危ない…
・測定データの確認に何度も現場に行かないと…
・測定結果の手記入に間違いがよくある…
・ペーパーレス化したいがシステム導入コストが心配…
そのお悩み私たちが解決します!
その他【無線出力間隔】0.2 秒~60 分付属品単4アルカリ電池×3個、受信器KWR20、USB駆動用ACアダプター、USBケーブル(micro USB TypeB) 1m、Windows用モニタソフトタイプ電圧入力タイプ使用温度範囲(℃)0~+40電源単4アルカリ電池×3個、又はUSB駆動精度【変換】±0.1 %F.S ±1 digit使用湿度範囲35~85 %RH (結露 なきこと)周波数帯域(MHz)920アナログ入力範囲0-10 V(入力インピーダンス12 kΩ)RoHS指令(10物質対応)対応センサー駆動電源24 V(±10 %)、75 mA(USB駆動のみ)通信距離(m)見通し約 100 (※障害物の影響やノイズが少ない理想環境下)グリーンマーク認定内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ずメーカー取扱説明書をよく読んでからお使いください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144096KAW20-920-B-SET
72,800
71,980
79,178(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする