曜日別特売

Mobil Super 4T 10W-30 MA

Mobil Super 4T 10W-30 MA - エクソンモービル
(1件のレビュー)

モービルスーパー4Tは、4サイクル(4ストローク)エンジンのモーターサイクル用エンジンオイルです。

粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1LAPIMA危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※ご使用に関してはお車の取扱説明書で推奨されている粘度グレードをご参照ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144525146872
816
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-13
用途: オイル交換
金融・保険業

40年以上前の250cc旧車バイクの冬季用(外気温15℃以下)に使用しました。
2022年の冬に一度使ったことがあり、本当に大丈夫か不安になるほど安いのに実際使ってみると感触が良かったので再購入しようと思ったら、1リットル缶は販売終了となっていました。モノタロウさんで、購入履歴からではなく、通常検索で探してみると出てきました。値段が上がったとはいえ、それでも激安だと思います。
引き続きモノタロウさんで取り扱っていただけることを願います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする