屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ - CKD

屋外で使用可能なエアフィルタです。
低温での使用が可能で、最低周囲温度はー20℃から対応します。
屋外想定試験である促進対候性試験を1000時間(3年加速相当)、複合サイクル試験を960時間(7年加速相当)、オゾン暴露試験を400時間、クリアしました。
カバーやゲージプラグをオールメタル化、レンズを強化ガラス仕様とし、耐候性を向上しました。
様々な屋外機器を用意しており、システムとして提案が可能です。

用途
屋外でのご使用に
周囲温度が低い環境でのご使用に
最高使用圧力(MPa)1ねじの種類配管:Rcねじ使用流体圧縮空気保証期間納入後1年間流体温度(℃)-20~60(但し、凍結なきこと)ドレン排出手動付オートドレン(NCタイプ:無加圧時排出無)耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)-20~60温度設定単位RoHS指令(10物質対応)対応圧力単位MPa内容量1台
注意
※オートドレンの最低作動圧は、0.15MPaです。
※ドレンの凍結にご注意ください。
全46種類を絞り込む
接続口径
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
46種類すべて表示中
注文コード
品番
接続口径
質量(g)
ブラケット
ろ過度(μm)
ドレン貯容量(cm3)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06157956FW3000-8-W-F1Rc1/4370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157965FW3000-8-W-F1X1Rc1/4370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157981FW3000-10-W-F1Rc3/8370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157990FW3000-10-W-F1X1Rc3/8370添付なし【エレメント】545
15,470
13,538
14,892(税込)
10日以内出荷
返品不可
06157999FW4000-8-W-F1X1Rc1/4570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158008FW4000-10-W-F1X1Rc3/8570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158017FW4000-15-W-F1X1Rc1/2570添付なし【エレメント】580
16,310
14,263
15,689(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158026FW3000-8-W-F1YRc1/4370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158035FW3000-8-W-F1YX1Rc1/4370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158051FW3000-10-W-F1YRc3/8370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158060FW3000-10-W-F1YX1Rc3/8370添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)45
16,890
14,788
16,267(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158069FW4000-8-W-F1YRc1/4570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158078FW4000-8-W-F1YX1Rc1/4570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158087FW4000-10-W-F1YRc3/8570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158096FW4000-10-W-F1YX1Rc3/8570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158105FW4000-15-W-F1YRc1/2570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158121FW4000-15-W-F1YX1Rc1/2570添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,140
16,750
18,425(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158130FW3000-8-W-F1-BWRc1/4540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158139FW3000-8-W-F1X1-BWRc1/4540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158148FW3000-10-W-F1-BWRc3/8540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158157FW3000-10-W-F1X1-BWRc3/8540C形ブラケット【エレメント】545
15,740
13,800
15,180(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158166FW4000-8-W-F1X1-BWRc1/4780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158175FW4000-10-W-F1X1-BWRc3/8780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158191FW4000-15-W-F1X1-BWRc1/2780C形ブラケット【エレメント】580
16,620
14,575
16,033(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158200FW3000-8-W-F1Y-BWRc1/4540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158209FW3000-8-W-F1YX1-BWRc1/4540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158218FW3000-10-W-F1Y-BWRc3/8540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158227FW3000-10-W-F1YX1-BWRc3/8540C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)45
17,160
15,050
16,555(税込)
10日以内出荷
返品不可
06158236FW4000-8-W-F1Y-BWRc1/4780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158245FW4000-8-W-F1YX1-BWRc1/4780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158261FW4000-10-W-F1Y-BWRc3/8780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158270FW4000-10-W-F1YX1-BWRc3/8780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158279FW4000-15-W-F1Y-BWRc1/2780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158288FW4000-15-W-F1YX1-BWRc1/2780C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
19,450
17,063
18,769(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158297FW8000-20-W-F1X1Rc3/41280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158306FW8000-25-W-F1X1Rc11280添付なし【エレメント】580
26,460
23,163
25,479(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158315FW8000-20-W-F1YRc3/41280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158331FW8000-20-W-F1YX1Rc3/41280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158340FW8000-25-W-F1YRc11280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158349FW8000-25-W-F1YX1Rc11280添付なし【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,140
29,875
32,863(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158358FW8000-20-W-F1X1-BWRc3/41640C形ブラケット【エレメント】580
26,770
23,475
25,823(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158367FW8000-25-W-F1X1-BWRc11640C形ブラケット【エレメント】580
26,770
23,475
25,823(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158376FW8000-20-W-F1Y-BWRc3/41640C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,450
30,188
33,207(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158385FW8000-20-W-F1YX1-BWRc3/41640C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,450
30,188
33,207(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158401FW8000-25-W-F1Y-BWRc11640C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,450
30,188
33,207(税込)
17日以内出荷
返品不可
06158410FW8000-25-W-F1YX1-BWRc11640C形ブラケット【エレメント】0.3(サブミクロン)80
34,450
30,188
33,207(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

屋外向け商品WPシリーズ エアフィルタ オートドレン(NCタイプ) FW□000-W-F1シリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする