曜日別特売

業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1

業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 - エアージェイ業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 - エアージェイ業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 - エアージェイ業界最小モバイルタップAC×2,USB×1,type-c(PD30W)×1 - エアージェイ

超コンパクトハイスペックなポケット電源タップです。USB-A×1、PD対応USB-C×2、ACコンセントを2個口を備えており配線を使いやすく1か所にまとめることが可能です。
USB-PDに対応するスマホやタブレットを最大30W超急速充電が可能です。iPhone15Proなら1時間で約85%充電可能。USB-Aポートは1ポート単独最大18Wの高出力で充電(※ご使用のスマホ最大入力値によって充電速度は異なる)

質量(g)約73出力●AC100V Total1400W Max●USB-A:5V/3A, 9V/2A, 12V/1.5A(18W) Max●USB-C1/C2:5V/3A, 9V/3A, 12V/2.5A, 15V/2A, 20V/1.5A(PD30W) Max PPS:3.3-11V/2A(22W)Max●【複数使用時】USB-C1+USB-C2:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C1+USB-A:5V/1.5A+5V/1.5A(15W) Max、USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max、USB-C1+USB-C2+USB-A:5V/3A(15W) Max入力AC100V50/60Hz 15A素材本体:PC、コネクタ部:PVC、銅寸法(幅×奥行×高さ)(mm)35×28×81内容量1台
関連資料:(0.81MB)
注意
※PD30Wをご利用の場合は、USB-C 1ポートのみでご使用ください。USB-AポートおよびUSB-C(2ポート目)にケーブルを挿している場合は抜いてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06144857AOT-N6
3,255
2,998
3,298(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする