USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)対応 法人向けUSBメモリー
ファイル暗号化ソフト「QuickSecureAES256」対応の法人向けスタンダードUSBメモリーです。大切なファイルを暗号化することができるので安心して書類のデータ等を持ち運べます。
付属品取扱説明書
色ブラック
質量(g)9
使用温度範囲(℃)0~40
コネクタ形状USB StandardA
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)18×58×9
対応機種USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0 ポート Standard A コネクターを搭載した機種 ※隣り合うUSBポートの間隔により複数のポートを同時に使用できない場合があります。※バスパワー動作のUSBハブ(キーボードなどのUSBポート含む)に本商品を接続した際、電力不足となり使用できない場合があります。※ASMedia製USB 3.2 Gen 1(USB 3.0)ホストコントローラ ASM1042またはASM1042Aの場合、認識されない場合があります。その場合は、挿しなおすかUSB 2.0ポートでご利用ください。
ランプアクセスランプ:有
インターフェイスUSB 3.2 Gen 1(USB 3.0)/USB 2.0
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(GB)64
湿度範囲(%)使用:~95 (結露無き事)
転送モード速度:SuperSpeed /High-Speed /Full-Speed
グリーンマーク認定
内容量1台
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |
| 離島 | 数量1以上のご注文 | お送りできません |