曜日別特売

タイヤラック用キャスター

タイヤラック用キャスター - アイリスオーヤマタイヤラック用キャスター - アイリスオーヤマタイヤラック用キャスター - アイリスオーヤマタイヤラック用キャスター - アイリスオーヤマタイヤラック用キャスター - アイリスオーヤマ

タイヤラック専用の別売キャスター2個セットです。2個の内1個がストッパー付きです。

材質スチール、ナイロン樹脂、ABS樹脂ブラック車輪径(Φmm)50質量(g)〈ストッパー付き>147〈ストッパーなし〉135耐荷重(kg)約30/個寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)〈ストッパー付き〉52×62×105〈ストッパーなし〉35×62×105適合ラックSTK-377、STH-472、WT-1048、KTLシリーズ、KSLシリーズ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06162147TYC-30
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タイヤラック・タイヤカバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする