曜日別特売

まるごと肉巻きジャーキーガム11本

まるごと肉巻きジャーキーガム11本 - アイリスオーヤマまるごと肉巻きジャーキーガム11本 - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

農林水産省より指定加熱処理施設として認定された工場で製造しています。愛犬の健康に配慮し、無着色にしています。飼育環境やエサにこだわり、厳しく管理された安全なささみ肉を使用しています。低温でじっくり加熱することで素材を生かし、子犬から老犬まで食べやすいよう仕上げました。ガムを厚みのあるささみで巻いたジャーキーです。肉量たっぷり約4倍です。(※メーカーささみ巻きガムとの比較(1本あたり))

成分たんぱく質55.0%以上、脂質0.5%以上、粗繊維0.5%以下、灰分3.5%以下、水分26.0%以下カロリー(kcal)304(100gあたり)原材料鶏ささみ、牛皮、でん粉、食塩、グリセリン、プロピレングリコール、保存料(ソルビン酸K)、酸化防止剤(ビタミンCナトリウム)、発色剤(亜硝酸Na)入数(本)11内容量1袋
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06165498P-IJ-GT11
オープン
549
604(税込)
11日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 06165498
2026-03-06
用途: 愛犬へ
運輸・通信業

こちらは食べるのに時間がかかっていい!美味しそうに食べてます!!お客さんが来て静かにしてほしいとき、とてもいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする