メーカーのローディングレールは折畳み式で、折畳みサイズが長さ100cm*幅23cm*高さ12cmです。この折畳みスロープの推薦使用高さは57cm以下です。積載スロープの表面にはポンチ穴がたくさん付き、滑り止め性能がいいです。それに延長プレートがあり、プレートの裏面にEVA材質のパッドが付き、使用中に滑ることを防ぎます。中にはバイクスロープ*1、ストラップ*1、手袋*1ペア、日本語取扱説明書*1があります。ストラップにはフックが二つ付き、スロープやトラックなどに引っ掛けることができます。