Google Pixel 9 Pro XL フルカバー 高透明 画面保護強化ガラス 位置ピタ
端までなめらか、広範囲で画面を保護
画質そのまま、コントラストを保つ高透明タイプ
日本メーカー、AGC社製の強化ガラス採用
指紋認証機能に対応
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)10
タイプ光沢
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×158.6×0.4
対応機種Google Pixel 9 Pro XL
内容量1個
Google Pixelフィルム の新着商品
