Google Pixel 9 Pro XL フルカバー ゴリラガラス 黄色くないブルーライト低減 画面保護強化ガラス 位置ピタ 光沢
端までなめらか、広範囲で画面を保護
ブルーライトを低減しながら画面もくっきり、高透明タイプ
しなやかで割れにくい、高品質の超強化ゴリラガラス採用
気泡ゼロの「バブルレス」仕様
表面硬度10Hで傷から徹底ガード
万が一の破損にも安心、飛散防止加工
汚れにくく拭き取りやすい「SHIN-ETSU SUBELYNフッ素加工」
ブルーライトを低減して目が疲れにくい
ガラスの端がなめらかな、ラウンドエッジ加工
位置出し簡単「位置ピタ」
皮脂がよく落ちる、マイクロファイバークロス付属
一気に埃を取り除く、大型埃取りテープ付属
色クリア
質量(g)10
タイプブルーライト低減 高透明
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72.5×158.6×0.4
対応機種Google Pixel 9 Pro XL
内容量1個
Google Pixelフィルム の新着商品
