曜日別特売

低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ

低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ - 信越化学工業低密度低硬度放熱シリコーンパッド TC-PENシリーズ - 信越化学工業

密度を大幅に低減した製品で、高い放熱効果を発揮するだけでなく、作業性にも優れた放熱シリコーンパッドです。従来品と同等の放熱性、取扱性を保持したまま、密度を低減しています。車載機器などの軽量化が求められる部品の放熱に好適です。放熱グリースなどと併用する際は、予め少量サンプルでテストをお願いします。難燃 UL-V-0相当品です。硬度10°品は熱伝導率3.1W/m・K品、硬度20°品は熱伝導率5.2W/m・K品があります。

用途リチウムイオンバッテリーなど、大面積での使用が求められる部位の放熱。凹凸のある発熱素子の放熱。その他、車載機器などの部品の放熱。寸法(mm)300×400構造単層難燃性UL94-V-0相当危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(5枚)
注意
※規格値ではありません。納期は目安です。在庫が無い際は受注生産となりますので、ご注文後のキャンセルはお受けできませんので予めご了承ください。
全16種類を絞り込む
厚さ(mm)
16種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(mm)
硬さ
密度(g/cm3)
熱伝導率(W/mk)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06170276TC-50 PEN3-10 (300×400)0.5淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170285TC-100 PEN3-10 (300×400)1淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
27,980
30,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170301TC-150 PEN3-10 (300×400)1.5淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170310TC-200 PEN3-10 (300×400)2淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170319TC-250 PEN3-10 (300×400)2.5淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170328TC-300 PEN3-10 (300×400)3淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170337TC-400 PEN3-10 (300×400)4淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
70,980
78,078(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170346TC-500 PEN3-10 (300×400)5淡紫色(アスカーC)10(23℃)2.63.1
オープン
81,980
90,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170355TC-50 PEN5-20(300×400)0.5青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
33,980
37,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170371TC-100 PEN5-20 (300×400)1青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
42,980
47,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170380TC-150 PEN5-20 (300×400)1.5青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
53,980
59,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170389TC-200 PEN5-20 (300×400)2青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
63,980
70,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170398TC-250 PEN5-20 (300×400)2.5青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
72,980
80,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170407TC-300 PEN5-20 (300×400)3青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
82,980
91,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170416TC-400 PEN5-20 (300×400)4青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
99,980
109,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
06170425TC-500 PEN5-20 (300×400)5青色(アスカーC)20(23℃)2.95.2
オープン
119,800
131,780(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

基板実装用薬品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする