花王 リリーフ パワフル パンツ LL 16枚入
ウストサイズ(cm)/LL:95~125
内容量/LL:16枚入
目安吸水量/450ml(3回分)
用途
・さまざまな体形の方に対応可能なサイズバリエーション。
・幅広ギャザー:お腹まわり、脚まわりギャザーを幅広にして、締め付けを和らげます。
・股下のゴムをカット:モコモコせずにぴったりフィット。尿とりパッド併用時の装着も簡単です。
・横モレ防止ギャザー:脚まわりにしっかりフィットし、おしっこをせき止めます。
・独自の抗菌技術:尿臭原因菌の繁殖を抑え、臭いのもとから強力に抑えます。
・さらさら通気性シートで、長時間使用でも通気性だからムレずに安心。お肌をさらさらに保ちます。
種別パンツ
サイズLL
吸収量3回分
吸収量(mL)450
内容量1個
・幅広ギャザー:お腹まわり、脚まわりギャザーを幅広にして、締め付けを和らげます。
・股下のゴムをカット:モコモコせずにぴったりフィット。尿とりパッド併用時の装着も簡単です。
・横モレ防止ギャザー:脚まわりにしっかりフィットし、おしっこをせき止めます。
・独自の抗菌技術:尿臭原因菌の繁殖を抑え、臭いのもとから強力に抑えます。
・さらさら通気性シートで、長時間使用でも通気性だからムレずに安心。お肌をさらさらに保ちます。