CKD
食品製造工程向け商品FPシリーズ 抗菌除菌フィルタ用エレメント(部品)
メンテナンス用の脱臭フィルタエレメントです。
用途
メンテナンス用に
種別
部品
材質
【エレメントハウジング】繊維状活性炭、PET
構成
エレメント1個、Oリング1個
使用流体
圧縮空気、窒素ガス(N2)、炭酸ガス(CO2)
RoHS指令(10物質対応)
対応
二次側油分濃度(mg/m
3
)
0.003以下
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06172778
SFC340-ELEMENT
SFC308/309/340
¥18,810
¥
18,150
¥19,965
(税込)
9日以内出荷
返品不可
06172821
SFC440-ELEMENT
SFC408/409/440
¥29,260
¥
28,188
¥31,007
(税込)
10日以内出荷
返品不可
06172857
SFC840-ELEMENT
SFC808/809/840
¥145,530
¥
140,113
¥154,124
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません