ヒラネ
カーボンヒーター
約4秒でフルパワーに立ち上がり
バランスの良い安定したスタンド
前輪車輪径が小さく、車高の低い車両の下にも楽に入る
電動モーターの採用によりスイッチ操作で楽にヒーター部を上げ下げできます。
使用電圧(V)
200
ランプ
カーボンランプ
本数
ランプ:1.8kW×3本
タイマー
60分
危険物の類別
非危険物
内容量
1台
関連資料:
(0.48MB)
注意
※予告なく仕様が変わる可能性がありますので、予めご了承ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
06183750
VMC-8000C
オープン
¥
459,800
¥
505,780
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
沖縄地方
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800