曜日別特売

Uシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア

Uシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレックUシリーズ 6本脚 業務用 ルーフキャリア - タフレック

TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア U+シリーズです。
機能性と耐食性を極め、コストパフォーマンスもさらに向上。使い込むほどに使いやすさを実感できる、オーソドックスなデザインです。
【耐久性】
新たに「高耐食性メッキ処理剛管」を採用。剛鉄本来の強度に加え、長期間にわたり高い耐食性を保持します。
【安全】
長年実績のある信頼のブラケットにより雨どいにしっかり固定。大切な荷物を安心・安全に運びます。
【コスト】
必要最小限のスペックでありながら十分な機能を搭載。価格を抑えたお求めやすい商品です。

適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ全高(mm)357許容積載荷重(kg)50長さ外寸(mm)1885幅外寸(mm)965取付幅(mm)脚:1135~1305内容量1個
注意
※装着データにつきましてはメーカーページよりご確認ください。
※適合につきましては2024年9月現在のメーカー適合を元に記載いたしております。「~現在」の表記はその時点での確認であり、モデルチェンジ等により適合が変更される可能性も御座いますのでご了承くださいませ。 また、いかなる場合におきましても適合の正確性につきましてはメーカー適合を優先とさせていただきます。必ずメーカーページにて適合を確認の上、購入していただきますようお願い致します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
許容積載荷重(kg)
全高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06183531UH3350357
28,000
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする