TUFREQ(精興工業)のルーフキャリア H+シリーズです。
ビジネスのみならずレジャーにもオススメです。風切り音軽減プレートを全商品に標準装備。さらに床板の強度剛性を向上させました。
【サイズ】
荷台部全幅も業界トップクラス。屋根のスペースを最大限有効利用できます。
【耐久性】
TUFREQラインアップの中で一番の耐久性を持つことで、長時間美しい状態が保てます。
【スタイル】
洗練された車両デザインを損なわないように、高級感を追求。アルミ材表面には光沢のあるクリアアルマイト処理を施し、美しい輝きを実現。(腐食防止処理)
【機能】
好評の前後枠回転機構を採用し使いやすさを追求。また、荷台部は110mm幅のアルミ板を使用し、積載の安定性を高めました。
【性能】
強度が必要な脚と脚取り付け部のスチール材は、高耐食性メッキ処理鋼板に粉体焼付塗装処理をし、強度と防錆力をアップ!
適合車種【ハイゼットカーゴ】年式:H16/12~R3/12 型式:S321V S331V タイプ:ハイルーフ【ディアスワゴン】年式:H21/9~R2/4 型式:S321N S331N タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパー】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64V タイプ:ハイルーフ【NV100クリッパーリオ】年式:H25/12~H27/3 型式:DR64W タイプ:ハイルーフ【ピクシスバン】年式:H23/12~R3/12 型式:S321M S331M タイプ:ハイルーフ【サンバーバン】年式:H24/3~R3/12 型式:S321B S331B タイプ:全車【エブリイ】年式:H17/8~H27/2 型式:DA64V DA64W タイプ:ハイルーフ備考車種専用タイプのため、適合車に準じた取付幅となります。全高(mm)365許容積載荷重(kg)50(※一部車種は積載許容量30)長さ外寸(mm)2140幅外寸(mm)1175内容量1個