ASUS D500SE-I5BLK (Core i5-13500/16GB/SSD 256GB/Windows 11 Pro/Officeなし/Intel B760 Chipset)

ASUS D500SE-I5BLK (Core i5-13500/16GB/SSD 256GB/Windows 11 Pro/Officeなし/Intel B760 Chipset) ASUS TeK

メモリー容量16GB 使用CPUCore i5 OSWindows 11 Pro SSD256GB 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06197041 D500SE-I5BLK
オープン
129,800
142,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする