Crucial P3 Plus M2.2280 PCIe接続SSD 1TB 5年保証 CT1000P3PSSD8JP

Crucial P3 Plus M2.2280 PCIe接続SSD 1TB 5年保証 CT1000P3PSSD8JP Crucial

【容量】1TB
【ファームファクター】M.2-2280
【I/F】PCIe Gen4
【Read】5000MB/s
【Write】 3600MB/s
【保証年数】5年

RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)1 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06196621 0649528-918970
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする