Crucial T500シリーズ M.2 SSD 1TB ヒートシンク付 5年保証 CT1000T500SSD5JP
【容量】1000GB
【ファームファクター】M.2 2280
【I/F】NVMe (PCIe Gen 4 x4)
【Read】7300MB/s
【Write】 6800MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(TB)1
内容量1台
PCパーツ の新着商品
産業用SQF-S25 650_SSD 2.5インチSATAIII(最大読込550MB/s・最大書込520MB/s)3年保証【Advantech正規品】
Advantech(アドバンテック)
税込¥5,718~
¥5,198~