3.5インチ内蔵HDD / 16TB / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品

3.5インチ内蔵HDD / 16TB / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品 東芝

TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ

仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSerial ATA ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 容量(TB)16 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06197251 HDWG51GUZSVA
オープン
67,480
74,228 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする