3.5インチ内蔵HDD / 2TB / 7200rpm / N300シリーズ / 3年保証 / 国内正規品
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ
仕様内蔵・外付:内蔵
サイズ3.5インチ
インターフェースSerial ATA
ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
容量(TB)2
内容量1台
TOSHIBA製ハードディスクドライブ!安心の国産メーカー品 最大22TB N300シリーズ