AMD Ryzen 7 7800X3D without Cooler 3年保証 100-100000910WOF
【コア】8
【スレッド】16
【ソケット】AM5
【TDP】120W
【キャッシュ】104MB
【基本クロック】4.2GHz
【最大クロック】5.0GHz
【GPU】Radeon Graphics
キャッシュメモリ(MB)104
プロセッサーAMD Ryzen 7
動作周波数(GHz)【基本クロック】4.2、【最大クロック】5.0
RoHS指令(10物質対応)対応
コア数8
スレッド数16
内容量1台