リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 00デザイン 850幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)793 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:0 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1B00-12MAFFN 06186681
AA1B00-12MAFFN 06186681
06186681 AA1B00-12MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12MGFFN 06186690
AA1B00-12MGFFN 06186690
06186690 AA1B00-12MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12MJFFN 06186699
AA1B00-12MJFFN 06186699
06186699 AA1B00-12MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12MKFFN 06186708
AA1B00-12MKFFN 06186708
06186708 AA1B00-12MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12MLFFN 06186717
AA1B00-12MLFFN 06186717
06186717 AA1B00-12MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12MTFFN 06186726
AA1B00-12MTFFN 06186726
06186726 AA1B00-12MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12MWFFN 06186735
AA1B00-12MWFFN 06186735
06186735 AA1B00-12MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12THFFN 06186751
AA1B00-12THFFN 06186751
06186751 AA1B00-12THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1B00-12WHFFN 06186760
AA1B00-12WHFFN 06186760
06186760 AA1B00-12WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
33,600
21,980
24,178 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする