リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 G1デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:G1 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1BG1-13MAFFN 06189246
AA1BG1-13MAFFN 06189246
06189246 AA1BG1-13MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13MGFFN 06189255
AA1BG1-13MGFFN 06189255
06189255 AA1BG1-13MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13MJFFN 06189271
AA1BG1-13MJFFN 06189271
06189271 AA1BG1-13MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13MKFFN 06189280
AA1BG1-13MKFFN 06189280
06189280 AA1BG1-13MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13MLFFN 06189289
AA1BG1-13MLFFN 06189289
06189289 AA1BG1-13MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13MTFFN 06189298
AA1BG1-13MTFFN 06189298
06189298 AA1BG1-13MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13MWFFN 06189307
AA1BG1-13MWFFN 06189307
06189307 AA1BG1-13MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13THFFN 06189316
AA1BG1-13THFFN 06189316
06189316 AA1BG1-13THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BG1-13WHFFN 06189325
AA1BG1-13WHFFN 06189325
06189325 AA1BG1-13WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
42,800
27,980
30,778 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする