リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア トイレドア 扉 D3デザイン 875幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)818 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:D3 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1BD3-11MAFFN 06191398
AA1BD3-11MAFFN 06191398
06191398 AA1BD3-11MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11MGFFN 06191407
AA1BD3-11MGFFN 06191407
06191407 AA1BD3-11MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11MJFFN 06191416
AA1BD3-11MJFFN 06191416
06191416 AA1BD3-11MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11MKFFN 06191425
AA1BD3-11MKFFN 06191425
06191425 AA1BD3-11MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11MLFFN 06191441
AA1BD3-11MLFFN 06191441
06191441 AA1BD3-11MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11MTFFN 06191450
AA1BD3-11MTFFN 06191450
06191450 AA1BD3-11MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11MWFFN 06191459
AA1BD3-11MWFFN 06191459
06191459 AA1BD3-11MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11THFFN 06191468
AA1BD3-11THFFN 06191468
06191468 AA1BD3-11THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
AA1BD3-11WHFFN 06191477
AA1BD3-11WHFFN 06191477
06191477 AA1BD3-11WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
40,900
25,980
28,578 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする