リビングドア ハピア トイレドア 枠 見切枠 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用

リビングドア ハピア トイレドア 枠 見切枠 650幅 2000高 左開き Nスタンダード丁番用 DAIKEN(旧:大建工業)

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~トイレドア 種別部位:枠 長さ(mm)2045 厚さ(mm)113 製品幅(mm)650 見切枠 内容量1箱(1個)
関連資料: ご注意(0.18MB) (0.27MB) 取扱説明書: (2.07MB)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06185421 VA2B1-16MALN 記号:MA、名称:ライトオーカー
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185430 VA2B1-16MGLN 記号:MG、名称:トープグレー
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185439 VA2B1-16MJLN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185448 VA2B1-16MKLN 記号:MK、名称:オフブラック
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185457 VA2B1-16MLLN 記号:ML、名称:ミルベージュ
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185466 VA2B1-16MTLN 記号:MT、名称:ティーブラウン
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185475 VA2B1-16MWLN 記号:MW、名称:ダルブラウン
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185491 VA2B1-16THLN 記号:TH、名称:モノホワイト
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
06185500 VA2B1-16WHLN 記号:WH、名称:ネオホワイト
15,500
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする