リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用

リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業 リビングドア ハピア 片開きドア 扉 41デザイン 780幅 2000高 左右兼用 (錠付 Nスタンダード丁番)用 大建工業

暮らしに彩りを添える豊富なバリエーション 空間のアクセントとなり、彩りを添えるドアデザイン。こだわりの機能と使いやすさが、暮らしの質を高めます。リーズナブルな価格ながら豊富なドアデザイン、色柄バリエーションを取り揃えています。多彩なコーディネートが可能です。

用途室内ドア~hapia リビングドア 開き戸~片開きドア 種別部位:扉 長さ(mm)1992 幅(mm)723 厚さ(mm)36.1 デザイン扉:41 内容量1箱(1個)
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
AA1A41-13MAFFN 06193279
AA1A41-13MAFFN 06193279
06193279 AA1A41-13MAFFN 記号:MA、名称:ライトオーカー
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13MGFFN 06193288
AA1A41-13MGFFN 06193288
06193288 AA1A41-13MGFFN 記号:MG、名称:トープグレー
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13MJFFN 06193297
AA1A41-13MJFFN 06193297
06193297 AA1A41-13MJFFN 記号:MJ、名称:クリアベージュ
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13MKFFN 06193306
AA1A41-13MKFFN 06193306
06193306 AA1A41-13MKFFN 記号:MK、名称:オフブラック
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13MLFFN 06193315
AA1A41-13MLFFN 06193315
06193315 AA1A41-13MLFFN 記号:ML、名称:ミルベージュ
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13MTFFN 06193331
AA1A41-13MTFFN 06193331
06193331 AA1A41-13MTFFN 記号:MT、名称:ティーブラウン
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13MWFFN 06193340
AA1A41-13MWFFN 06193340
06193340 AA1A41-13MWFFN 記号:MW、名称:ダルブラウン
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13THFFN 06193349
AA1A41-13THFFN 06193349
06193349 AA1A41-13THFFN 記号:TH、名称:モノホワイト
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
AA1A41-13WHFFN 06193358
AA1A41-13WHFFN 06193358
06193358 AA1A41-13WHFFN 記号:WH、名称:ネオホワイト
40,600
25,980
28,578 (税込)
17日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装ドア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする