曜日別特売

リビングドア オプション・部材 片開き・トイレドア用 Nスタンダード丁番セット

リビングドア オプション・部材 片開き・トイレドア用 Nスタンダード丁番セット - DAIKEN(旧:大建工業)

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~丁番種別丁番厚さ(mm)9色(柄)記号:ZT、名称:Tシルバー内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(1.19MB)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06184739VA5AN-ZTR-2
3,3002,098
1,698
アウトレット
1,868(税込)
当日出荷
残り2点です
06184730VA5AN-ZTL-2
3,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする