リビングドア オプション・部材 沓摺

リビングドア オプション・部材 沓摺 - DAIKEN(旧:大建工業)

リビングドアをさらに便利にしていただくために、またお部屋のデザインに合わせてコーディネートしていただくための様々なオプション部材をご用意しております。多数のオプション部材の中からお好みのパーツをお選びいただき、より快適な生活空間の実現にお役立てください。

用途室内ドア~リビングドア オプション 開き戸~沓摺/床見切仕様沓摺種別部位:下枠(敷居・沓摺・レール)厚さ(mm)14製品幅(mm)102内容量1箱(1個)
関連資料:ご注意(0.18MB) (0.27MB)取扱説明書:(2.07MB)
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
色(柄)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
06184441VA3A1-1TH910記号:TH、名称:モノホワイト
6,800
取扱い終了
返品不可
06184450VA3A1-2TH800記号:TH、名称:モノホワイト
6,100
取扱い終了
返品不可
06184459VA3A1-1MA910記号:MA、名称:ライトオーカー
6,800
取扱い終了
返品不可
06184468VA3A1-1MG910記号:MG、名称:トープグレー
6,800
取扱い終了
返品不可
06184477VA3A1-1MJ910記号:MJ、名称:クリアベージュ
6,800
取扱い終了
返品不可
06184486VA3A1-1MK910記号:MK、名称:オフブラック
6,800
取扱い終了
返品不可
06184495VA3A1-1ML910記号:ML、名称:ミルベージュ
6,800
取扱い終了
返品不可
06184511VA3A1-1MT910記号:MT、名称:ティーブラウン
6,800
取扱い終了
返品不可
06184520VA3A1-1MW910記号:MW、名称:ダルブラウン
6,800
取扱い終了
返品不可
06184529VA3A1-1PK910記号:PK、名称:マロンブラウン
6,800
取扱い終了
返品不可
06184538VA3A1-1WH910記号:WH、名称:ネオホワイト
6,800
取扱い終了
返品不可
06184547VA3A1-2MA800記号:MA、名称:ライトオーカー
6,100
取扱い終了
返品不可
06184556VA3A1-2MG800記号:MG、名称:トープグレー
6,100
取扱い終了
返品不可
06184565VA3A1-2MJ800記号:MJ、名称:クリアベージュ
6,100
取扱い終了
返品不可
06184581VA3A1-2MK800記号:MK、名称:オフブラック
6,100
取扱い終了
返品不可
06184590VA3A1-2ML800記号:ML、名称:ミルベージュ
6,100
取扱い終了
返品不可
06184599VA3A1-2MT800記号:MT、名称:ティーブラウン
6,100
取扱い終了
返品不可
06184608VA3A1-2MW800記号:MW、名称:ダルブラウン
6,100
取扱い終了
返品不可
06184617VA3A1-2PK800記号:PK、名称:マロンブラウン
6,100
取扱い終了
返品不可
06184626VA3A1-2WH800記号:WH、名称:ネオホワイト
6,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする