ワイド液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/アナログRGB、HDMI/ブラック/スピーカー:あり/5年保証
輝度:250cd/m2/応答速度:5ms/最大消費電力:22W/
広視野角パネルを採用した23.8型ワイド液晶ディスプレイ。HDMIケーブルも付属しているのでご購入後すぐにご使用いただけます。「フリッカーレス」設計や「ブルーリダクション2」機能はもちろん、「コントラストリダクション」などの目に優しいヘルスケア機能を搭載。
AV機器などの接続に便利なHDMI端子を搭載しています。ブルーレイレコーダー、ハイビジョンカメラやノートパソコンなどと接続してお使いいただけます。また、HDMIケーブルを添付しているので、ご購入後、すぐにご使用いただけます。
上下左右178°の広視野角なADS(Advanced super Dimension Switch)パネルを採用。見る位置や角度による色やコントラストの変化が少なく、どこから見ても映像を鮮明に映し出します。「ADSパネル」は特性に偏りがほとんどない為、さまざまな用途で使いやすいパネルです。
従来モデル※に比べ、消費電力量が約8%ダウン。年間消費電力量として、約8.3kWh削減できます。また、パソコンの状態に連動して、自動的に液晶ディスプレイの電源をオフにすることができます。※LCD-AH241EDシリーズとの比較
仕様●最大消費電力(備考):22W(最大)●国際エネルギースター:登録●PCグリーンラベル:適合(Ver.14★★☆)●本体サイズ(H×W×D):(本体のみ):約388(H)×553(W)×215(D)mm※突起部除く●左右角度調整(スイベル)機能:なし●VCCI:対応 VCCI Class B●高さ調整:なし●パネル方式:ADS(IPS相当)●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●最大消費電力:22W●リフレッシュレート:60Hz●応答速度(G to G):5ms●J-Moss:対応●縦回転(ピボット)機能:なし●標準消費電力:通常使用時(オンモード):10.5W●上下角度調整(チルト)機能:あり 上:20° 下:5°●その他環境及び安全規格:対応 VCCI Class B●その他節電関連:年間消費電力量:33.3kWh●PCリサイクル:対応●モニタ形状:平面●電源OFF時消費電力:待機時:0.3W
サイズ23.8型
備考情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(https://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
ピッチ0.2745(H)×0.2745(V)mm
電源AC100V 50/60Hz(電源内蔵)
適合規格J-Mossグリーンマーク、PCグリーンラベルVer.14(★★☆)、PCリサイクルマーク、RoHS指令準拠(10物質)、VCCI Class B、グリーン購入法、国際エネルギースタープログラム、文部科学省 学校環境衛生基準、電気用品安全法(本体)
本体質量(g)3700
表面処理ノングレア
入力信号アナログRGB、HDMI
コントラスト比1000:1
表示色1677万色
解像度1920×1080
視野角上下:178° 左右:178°
走査周波数(水平)15.7-67.5
走査周波数(垂直)59.9-60.0
ケーブル電源コード(1.8m、PSE適合品)、HDMIケーブル(1.5m)、アナログRGBケーブル(1.5m)、オーディオケーブル(1.5m)
入力端子「D-Sub」「HDMI」
スピーカーあり1W+1W(ステレオ)
色(本体)ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
内容量1台
ディスプレイ/モニター本体 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06205581 | LCD-AH241EDB-B | 50778798 | LCD-A241DB |
|
液晶ディスプレイ、ワイド液晶ディスプレイ 23.8型 | I ・O DATA(アイ・オー・データ) | 1台 | ¥17,980 税込¥19,778 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |