TeraStation TS5610DNシリーズ 10GbE標準搭載 6ドライブNAS 18TB
大容量でファイルサーバーの集約に最適、多台数アクセス時も安定稼働
長時間稼働と継続運用を支える、高信頼設計
トラブルの未然防止とトラブル時のデータ保護機能
IT部門に最適な管理機能
豊富なセキュリティー機能
ウイルスチェック機能拡張パックに安心
豊富な保守メニュー、最大7年までの保守に対応
バッファロー正規 データ復旧サービス対象製品
仕様●3.5インチスロット搭載済数:6台●ファンコントロール:92mm角 ダブルボールベアリングファン 2基●温湿度条件、最高動作高度:温度0~40℃、湿度10~85%●ホットスワップ:対応●CPU:その他 Annapurna Labs Alpine AL314 クアッドコアプロセッサー●本体サイズ(H):260mm●対応クライアントOS:Windows10/8.1/7、Server2016/2012R2/2012/2008R2/2008、Mac OSX 10.12/10.11/10.10/10.9●NIC仕様:10Gb(10GBASE-T/5GBASE-T/2.5GBASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX:1ポート)、1Gb(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T:2ポート)●USB仕様:インターフェース:USB 3.0、端子数:3、データ転送速度:最大5Gbps(規格値)●附属品:LANケーブル、ACケーブル、3極-2極変換アダプター、前面カバー開閉用鍵、ケーブル抜け防止バンド、導入マニュアル、保証書、シリーズシール●VCCI:対応●iSCSI(IP-SAN):対応●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為●ファイルシステム:対応ネットワークファイル プロトコル:SMB/CIFS、AFP、FTP、SFTP、NFS、SNMP●その他環境及び安全規格:空欄●筐体タイプ:タワー●本体サイズ(W):170mm●エネルギー消費効率:N区分 0.0036●その他通信プロトコル:TCP/IP●本体サイズ(D):230mm
消費電力(W)150(稼働時)
本体質量(g)9500
インターフェースSerial ATA III、USB 3.0
メモリー容量4GB
RoHS指令(10物質対応)対応
搭載OSLinux
グリーン購入法適合
容量(TB)18
RAID機能RAID6、RAID5、RAID10、RAID1、RAID0
内容量1台