液晶ディスプレイ 23.8型/1920×1080/DVI、HDMI、D-Sub、DisplayPort/ホワイト/スピーカー:あり
輝度:250cd/m2/応答速度:15ms最大消費電力:25W/本製品は、DisplayPortやHDMIを含む4系統の映像端子と音声入力端子を搭載した23.8型のワイド液晶ディスプレイです。高い汎用性で利用シーンを選びません。環境にも配慮し、安心してお使いいただける液晶ディスプレイです。
仕様●本体サイズ(H×W×D):H409×W540×D195●標準消費電力:14W●その他環境及び安全規格:学校環境衛生基準●電源OFF時消費電力:0.25W●左右角度調整(スイベル)機能:なし●プラグ アンド プレイ:VESA DDC2B●応答速度(G to G):15ms●スリープ時消費電力:0.24W●上下角度調整(チルト)機能:あり 約-3度から18度●電気通信事業法備考:通信回線を使用しない為●国際エネルギースター:登録●縦回転(ピボット)機能:なし●モニタ形状:平面●最大消費電力:25W●J-Moss:対応●VCCI:対応●リフレッシュレート:60Hz●高さ調整:なし
サイズ23.8型
ピッチ0.2745 x 0.2745
電源本体内蔵AC100V 50/60Hz
適合規格VCCI-B、PSE、国際エネルギースタープログラム、Windows10ロゴ、J-Mossグリーンマーク、RoHS2、グリーン購入法、学校環境衛生基準
表面処理ノングレア
本体質量(kg)約3.5(スタンド部含む)
入力信号アナログRGB、DisplayPort、HDMI、DVI
コントラスト比1000:1(DCR時8000000:1)
表示色約1677万色
解像度1920×1080
視野角水平方向178度/垂直方向178度
走査周波数(水平)30.00 ~ 80.00KHz
走査周波数(垂直)60.00 ~ 75.00 Hz
ケーブルVGAケーブル(D-subミニ15ピン1.5m)x1、DisplayPortケーブル(1.5m)x1、HDMIケーブル(1.5m)x1、オーディオケーブル(1.5m)x1、電源ケーブル(1.5m)x1
入力端子D-Sub(mini15pin)x1、DisplayPortx1、HDMIx1、DVIx1、3.5mmステレオミニジャックx1
スピーカーあり ステレオスピーカー 2Wx2
色(本体)ホワイト
バックライト白色LEDバックライト
グリーン購入法適合
輝度(cd/m2)250
USBなし
内容量1台