Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024 (MediaTek MT8768/4GB/SSD・64GB/Android 13/8.0型/SIMスロット:あり/LTE対応)

Lenovo Tab M8 (4th Gen) 2024 (MediaTek MT8768/4GB/SSD・64GB/Android 13/8.0型/SIMスロット:あり/LTE対応) レノボ・ジャパン(Lenovo)

仕様●駆動時間:13.0時間●最大消費電力:10W●電気通信事業法備考:対象品目(WWANモジュール)●電気通信事業法:適合●防水/防塵:防水なし/防塵なし●ストレージタイプ:eMMC●VCCI:対応●J-Moss:対応●その他無線データ転送:なし●センサ:光センサー、加速度センサー、近接センサー、GPS、A-GPS、GLONASS●本体サイズ(W):198mm●SIM情報:SIMフリー●有効画素数(アウトカメラ):500万画素●マルチタッチ:対応●WiMAX:なし●ディスプレイサイズ:8型●メモリカードスロット:あり、microSDメディアカードリーダー●タッチパネル:対応、マルチタッチ対応(10点)●本体サイズ(H):9mm●CPU詳細:MediaTek MT8768 オクタコア プロセッサー●メインメモリ:4GB●ストレージ容量:64GB●附属品:ACアダプター、マニュアル類、USBケーブル、カードスロットピン●本体サイズ(D):120mm●対応SIMサイズ:nanoSIM●インストールOS詳細:Android 13●外部ディスプレイ出力:なし●その他インターフェース:マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●有効画素数(インカメラ):200万画素●ディスプレイ詳細:8.0型ワイドADSパネル(1280x800ドット)●WWAN:あり、SIMフリー、LTE/UMTS対応●ハードウェアキーボード:なし●バッテリ容量:5100mAh●その他環境及び安全規格:なし 電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 10W 本体質量(g)320 ディスプレイ8.0型 解像度1280×800ドット スピーカーステレオスピーカー(内蔵) OSAndroid 13 ポインティングデバイスなし Webカメラあり (前面:200万画素/背面:500万画素) Bluetoothあり、Bluetooth v5.0 内蔵マイクあり 容量(GB)メモリ4/SSD・64 無線LANあり、802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac対応 USBType-C USB 2.0x1 オフィスソフトなし 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06205276 ZAD30094JP
オープン
33,480
36,828 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする