Omni 30C+

Omni 30C+ Omnicharge

Omni 30C+は3つのワイヤレスポートに加え、2つのUSB-Cポート、DCポート、2つのUSB-Aポートを備えたラインナップで、外出先でも自宅でも電源が切れたままになることはありません。

ブラック 質量(g)693 出力USB-C:(USB-C1&2) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、100W Max、USB-A:QC 3.0 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、18W Max、DC:5~25V、up to 5A、100W max 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)210×84×29 入力USB-C: (USB-C1) 5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V 3A、45W Max、DC:5~25V、up to 3A、45W max 動作温度、湿度範囲0~40℃ バッテリー容量(mAh)25600 USBポート数4 充電端子USB-C/DC 給電端子USB-C/USB-A/DC 内容量1個
注意
本商品はパーソナルユーズを推奨しております。オフィスなど1日に何回も充電して利用する場合は本商品ではなくOmniPower30C+(PP3DC002)をご利用ください。またPowerStationの代替バッテリーとしてはご利用いただけません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06200891 OP3CC001
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06200891 OP3CC001 12246310 PP3DC002 PP3DC002 Omni Power 30C+ Omnicharge 12246310 Omni Power 30C+ Omnicharge 1個 58,980 税込64,878 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする