ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024)

ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024) 富士通 ESPRIMO G6014/RX (Core i5-13400T/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11 Pro 64bit/Office Home & Business 2024) 富士通

本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。

電源ACアダプタ(90W)、入力AC100~240V、50/60Hz 本体質量(g)約900 解像度DisplayPort ×1 最大3840×2160ドット/1677万色、HDMI ×1 最大4096×2160ドット/1677万色、USB Type-C×1 最大3840×2160ドット/1677万色 使用CPUCore i5 スピーカーなし OSWin11 Pro 64bit 動作周波数(GHz)最大4.40(Pコア)、最大3.00(Eコア) チップセットインテル B660 キーボードあり USB日本語キーボード(キーピッチ約19.0mm、キーストローク約3.0mm、109Aキー)(黒)標準添付 ポインティングデバイスあり USBマウス(光学式)標準添付 Webカメラなし RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 コア数10 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T準拠、Wakeup On LAN対応 無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応 USBType-A:USB2.0×2(リア×2)、USB3.2(Gen1)×4(フロント×2、リア×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)×2(フロント×1、※リア×1)(※DisplayPort Alternate Mode対応) オフィスソフトOffice Home & Business 2024(デジタルアタッチ形式) 内容量1台
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
メモリー容量
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06202975 FMVB2300BP 16GB
オープン
169,800
186,780 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
06202948 FMVB23008P 8GB
オープン
154,800
170,280 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする