LIFEBOOK A5513/RX (Core i5-1335U/16GB/SSD・512GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Office Personal 2021/15.6型HD)
本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。ご購入PCでのみ使用許諾されます。本Officeをご利用になる場合は、インターネット接続が常に必要です。再インストール時は、Microsoft Storeから再インストール用モジュールをダウンロードする必要があります。
仕様●メインメモリ(最大):64GB●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、HD(1366×768ドット)、アンチグレア処理、最大1677万色●プロセッサーテクノロジー:第13世代●WWAN:なし●最大消費電力(備考):約74W●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと●CPU詳細:インテル Corei5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メモリスロット(空/全):0/2●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●タッチパネル:非搭載●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●WiMAX:なし●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●VRAM容量:メインメモリと共用●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●国際エネルギースター:登録●PCリサイクル:対応(有償)●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●VCCI:対応 VCCI ClassB●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法:適合●標準消費電力:約5.5W●ディスプレイサイズ:15.6型●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージ容量:512GB●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●メインメモリ(標準):16GB●最大消費電力:74W●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。本製品のOfficeはデジタルアタッチ(DA)方式を採用しております。プロダクトキーを記載したライセンスカードは添付されません。●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCI-Expressスロット:なし●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●PCグリーンラベル:適合●J-Moss:対応●電気通信事業法備考:無線LAN●メモリカードスロット:なし●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
メモリー容量16GB
ディスプレイ15.6型
解像度HD(1366×768ドット)、1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD512GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトOffice Personal 2021(デジタルアタッチ形式)
内容量1台
ノートPC の新着商品


