LIFEBOOK A5513/RX (Core i5-1335U/8GB/SSD・256GB/スーパーマルチ/Win11 Pro 64bit/Officeなし/15.6型FHD)
仕様●その他インターフェース:3.5mmステレオ・ミニジャック(マイクイン・ラインイン・ヘッドホン・ラインアウト・ヘッドセット兼用端子)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●電気通信事業法:適合●メインメモリ(標準):8GB●メモリスロット(空/全):1/2●ストレージタイプ:暗号化機能付フラッシュメモリ(DRAM-less SSD/PCIe NVMe)●PCリサイクル:対応(有償)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ(TPM)TCG Ver2.0準拠●J-Moss:対応●インストールOS詳細:Windows11 Pro 64bit●最大消費電力(備考):約74W●PCグリーンラベル:適合●ディスプレイサイズ:15.6型●外部ディスプレイ出力:あり USB(Type-C)×1、アナログRGB×1、HDMI出力端子×1●附属品:ACアダプタ、電源ケーブル、USBマウス(光学式)、Windows 11 Pro(64bit)リカバリメディア、PowerDVDディスク●CPU詳細:インテル Corei5-1335Uプロセッサー(クロック周波数 Pコア:最大4.60GHz)●ディスプレイ詳細:あり LEDバックライト付TFTカラーLCD、フルHD(1920×1080ドット)アンチグレア処理、最大1677万色●グラフィックコントローラ:Intel Iris Xe Graphics(CPU内蔵)●本体サイズ(H×W×D):374(W)×250(D)×24.1~32.5(H)mm●WWAN:なし●PCI-Expressスロット:なし●標準消費電力:約5.5W●注意事項:windows11のバージョンは「Windows 11 2024 Update」となります。●GPN(グリーン購入ネットワーク):登録●メインメモリ(最大):64GB●最大消費電力:74W●メモリカードスロット:なし●その他スペック:標準保証:1年間引取修理●ストレージ容量:256GB●VCCI:対応 VCCI ClassB●WiMAX:なし●VRAM容量:メインメモリと共用●国際エネルギースター:登録●エネルギー消費効率:12区分 23.4kWh/年 (AA)●電気通信事業法備考:無線LAN●タッチパネル:非搭載●その他無線データ転送:Bluetooth V5.3準拠●リカバリ用データ保存場所:DVD Windows 11 Pro(64bit)用リカバリディスク●バッテリ:リチウムイオン 24Wh(標準バッテリー)●外部ディスプレイ解像度:USB(Type-C) 最大3840×2160ドット、HDMI 最大1920×1200ドット、アナログRGB 最大1920×1200ドット/最大1677万色●温湿度条件、最高動作高度:温度5~35℃/湿度20~80%RH(動作時)、温度-10~60℃/湿度20~80%RH(非動作時)、ただし、結露しないこと
電源ACアダプタ(入力波形は正弦波のみをサポート)または、リチウムイオンバッテリー
本体質量(g)約1950
メモリー容量8GB
ディスプレイ15.6型
解像度フルHD(1920×1080ドット)、最大1677万色
使用CPUCore i5
スピーカーステレオスピーカー内蔵
OSWin11 Pro 64bit
チップセットCPUと一体
キーボードあり 日本語テンキー付キーボード(キーピッチ約18.4mm/キーストローク約3mm、108キー、JIS配列準拠)
ポインティングデバイスあり フラットポイント、USBマウス(光学式)
Webカメラあり 内蔵(有効画素数約92万画素)、Windows Hello対応
RoHS指令(10物質対応)対応
TVチューナーなし
SSD256GB
光学ドライブスーパーマルチドライブ
有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Wake on LAN対応
無線LANWi-Fi 6E (2.4Gbps) 対応、IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax準拠、MU-MIMO対応
USBType-A:USB3.2(Gen1)×3(右側面×1、左側面×2)、Type-C:USB3.2(Gen2)(DisplayPort Alternate Mode対応)×1(左側面)
オフィスソフトなし
内容量1台
ノートPC の新着商品


