HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型)

HP 250R G9 Notebook PC (Core i3-1315U/8GB/SSD・256GB/光学ドライブなし/Win11Pro/Office Personal 2021/15.6型) HP(日本ヒューレット・パッカード)

1920×1080ドット/有線LAN:1000BASE-T/無線LAN:Wi-Fi 6/約1.75kg~

仕様●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイサイズ:15.6型●J-Moss:対応●メインメモリ(最大):8GB●PCI-Expressスロット:なし●ストレージタイプ:M.2 SSD(PCIe NVMe)●注意事項:本システムはWindows 11 ソフトウェアのライセンスを付属しています。●インストールOS詳細:Windows 11 Pro(日本語)●外部ディスプレイ出力:HDMI 1.4bポート●その他ドライブ:なし●電気通信事業法備考:規制の対象機器でない●グラフィックコントローラ:インテル UHDグラフィックス(プロセッサー内蔵)●プロセッサーテクノロジー:第13世代●タッチパネル:非搭載●VCCI:対応●CPU詳細:インテル Core i3-1315U プロセッサー(6コア、10MBキャッシュ、 最大4.50 GHz)●ハードウェアセキュリティ:セキュリティチップ:TPM 2.0準拠、指紋認証センサー:パームレストに内蔵●その他無線データ転送:なし●附属品:HP 45WスマートACアダプター、電源コード、保証書等●バッテリ:ポリマーバッテリ(3セル、41WHr、高耐久性(充電回数1000回、ロングライフ))●本体サイズ(H×W×D):19.9×358×242 (最厚部、突起部含まず、9.2(前部)、14.8(後部))mm●最大消費電力:45W●WWAN:なし●その他ソフト:HP Support Assistant等●メモリスロット(空/全):メモリへのアクセス、増設には対応しません●WiMAX:なし●メインメモリ(標準):8GB●ストレージ容量:256GB●ディスプレイ詳細:15.6インチワイド(16:9)フルHD液晶ディスプレイ(非光沢、1920×1080ドット、300cd/m2、UWVA)、LEDバックライト●国際エネルギースター:登録●メモリタイプ:SO-DIMM DDR4-3200●その他インターフェース:コンボステレオヘッドフォン/マイクジャック×1、ネットワークポート(RJ45)×1●温湿度条件、最高動作高度:(動作時):温度0~35℃、相対湿度10~90% (但し、結露しないこと)。(非動作時):温度-20~60℃、相対湿度5~95% (但し、結露しないこと)。 電源HP 45WスマートACアダプター(動作電圧:100-240 VAC(電源コードは100VAC)、動作周波数:50-60 Hz) 本体質量(g)約1750~ メモリー容量8GB ディスプレイ15.6型 解像度1920×1080ドット 使用CPUCore i3 スピーカー内蔵ステレオスピーカー、内蔵デュアルアレイマイク OSWin11Pro チップセットプロセッサー内蔵 キーボードキーピッチ:18.7×18.7mm、キーストローク:1.5-1.7mm、JIS標準準拠・OADG準拠配列、テンキー付き ポインティングデバイスタッチパッド(マルチタッチジェスチャー対応) Webカメラ720p HD Webカメラ RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーなし SSD256GB 光学ドライブなし 有線LANLAN 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対応 無線LANRealtek Wi-Fi 6 802.11a/b/g/n/ac/ax(アンテナ数:送信1、受信1)(Wi-Fi準拠) + Bluetooth5.3 USBSuperSpeed USB Type-A 5Gbps signaling rate (USB 3.2 Gen1) ×2、SuperSpeed USB Type-C (10Gbps signaling rate 、USB Power Delivery、DisplayPort 1.4) x1 オフィスソフトOffice Personal 2021 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06203998 B10P0AT#ABJ
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする