リモートカメラ CR-N100(WH)

リモートカメラ CR-N100(WH) Canon

CR-N300、CR-N100は全辺18cm以下の小型ボディの為、テーブルの上に置いても違和感なく使用することが可能です。また、部屋のテイストに合わせてブラック・ホワイトの2カラーから本体色を選ぶことができます。

仕様●チルト(上下)機能:あり●デジタルズーム倍率:20倍●カラーナイトビュー機能:なし●本体サイズ(D):164mm●最大消費電力(備考):本体のみ●パン(左右):水平 左右170°●チルト(上下):垂直 -30° ~ +100°●本体サイズ(W):154mm●最大消費電力:13.9W●パン(左右)機能:あり●光学ズーム倍率:20倍●音声機能:なし●本体サイズ(H):178mm 本体質量(g)2.2 有効画素数829万画素 解像度1280 × 720 撮像素子1/2.3型CMOS 画像圧縮方式MPEG 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06215627 6527C002
オープン
219,800
241,780 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする