WD Red Pro 内蔵HDD 3.5インチ 14TB SATA6Gb/s 5年保証 WD142KFGX
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】14TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)14
内容量1台
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】14TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】512MB
【製品保証】5年