WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 7200回転 256MB 5年保証 4TB WD4005FFBX

WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 7200回転 256MB 5年保証 4TB WD4005FFBX Western Digital(ウエスタンデジタル)

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】4TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】256
【製品保証】5年

インターフェースSATA 6Gb/s 容量(TB)4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06216029 0718037-902814
オープン
39,480
43,428 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする