WD Red Proシリーズ 3.5インチ内蔵HDD SATA6.0Gb/s 7200回転 256MB 5年保証 8TB WD8005FFBX
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】8TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】256
【製品保証】5年
インターフェースSATA 6Gb/s
容量(TB)8
内容量1台
【フォームファクター】3.5インチ
【容量】8TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【RPM】7200
【Cache】256
【製品保証】5年