WD Blue SA510 SATA接続 2.5インチSSD 250GB 5年保証 WDS250G3B0A
【容量】250GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA 6.0Gb/s
【Read】550MB/s
【Write】 440MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)250
内容量1台
PCパーツ の新着商品

【容量】250GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA 6.0Gb/s
【Read】550MB/s
【Write】 440MB/s
【保証年数】5年