WD Blue SA510 SATA接続 2.5インチSSD 500GB 5年保証 WDS500G3B0A
【容量】500GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA 6.0Gb/s
【Read】560MB/s
【Write】 510MB/s
【保証年数】5年
RoHS指令(10物質対応)対応
容量(GB)500
内容量1台
PCパーツ の新着商品

【容量】500GB
【ファームファクター】2.5インチ
【I/F】SATA 6.0Gb/s
【Read】560MB/s
【Write】 510MB/s
【保証年数】5年