WD Gold 内蔵HDD 3.5インチ 4TB SATA6Gb/s 5年保証 WD4004FRYZ

WD Gold 内蔵HDD 3.5インチ 4TB SATA6Gb/s 5年保証 WD4004FRYZ Western Digital(ウエスタンデジタル)

【フォームファクター】3.5インチ
【容量】4TB
【インターフェース】SATA 6Gb/s
【回転速度】7200rpm
【キャッシュ】256MB
【製品保証】5年

仕様内蔵・外付:内蔵 サイズ3.5インチ インターフェースSATA 6Gb/s キャッシュメモリ(MB)256 ディスク回転数(min-1[r.p.m])7200 RoHS指令(10物質対応)対応 容量(TB)4 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06216011 0718037-899909
オープン
31,980
35,178 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内蔵HDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする